High Vis T-shirt lange mouwen XL

Artikelnummer: 351010308833XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur marineblau / gelb
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 351010308833XL
EAN/GTIN 7330509672440
Nummer fabrikant 351010308833XL
L-nummer L00980 2407

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, single jersey, 180 g/m²
100% Katoen, Fluorescerend materiaal van 100% Polyester

Details
Ronde hals
Verstevigde halsnaad
Print - Blåkläder

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

Omschrijving:

  • T-shirt met lange mouwen van 100% katoen, gecertificeerd volgens klasse 1
  • Het kledingstuk combineert hi-vis details met gesegmenteerde reflexen die zorgen voor een zeer goede zichtbaarheid in blootgestelde omgevingen
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen