• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

MARTOR INDUSTRIE MESJE 35020 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 35020.50
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35020.50
EAN/GTIN 4002632921544
Nummer fabrikant 35020.50
L-nummer L60170 460
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 35020 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende bruikbare bladen voor een bijzonder lange gebruiksduur. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,20 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 35020 is verkrijgbaar onder bestelnummer 35020,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, speciale vorm
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar