Sportladder GRP/aluminium zonder dwarsbalk 14 sporten

Artikelnummer: 35014
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 14
Materiaal GRP; aluminium
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35014
EAN/GTIN 4031405350144
Nummer fabrikant 035014

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oploopladder gemaakt van GRP/aluminium
  • Spars gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof profielen (ten minste 10 jaar verouderingsbestendigheid)
  • Dubbelzijdige gegroefde vierkante sporten 30 x 30 mm gemaakt van aluminium
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Getest tot 1.000 volt conform DIN en 61478:2002 sectie 6.5.1 en A1:2004 categorie 1 (voldoet aan de Europese norm DIN en 131-7)
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud zijn vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van vervanging; de wettelijke garantie is van toepassing (verouderingsbestendigheid 10 jaar)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5300 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Geleiderlengte: 4140 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GRP/alu
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 14 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja