MARTOR INDUSTRIE MESJE 35010 , 700 mesjes

Artikelnummer: 35010.37
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 35010.37
    EAN/GTIN 4002632904844
    Nummer fabrikant 35010.37
    L-nummer L60170 929

    Omschrijving

    Omschrijving:

    HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 35010 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende bruikbare bladen voor een bijzonder lange gebruiksduur. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,10 mm dik.

    HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 35010 is 700 stuks onder bestelnummer 35010.37. beschikbaar.
      Knippen:
      Standaard slijpen
    • Bladfacetten:
      karakteristieken 1-voudig

      blad:
      4-weg bruikbaar blad
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm Industrieel blad, speciale vorm
    • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
    • Bladfacetten: 1-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 2
    • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen