Veiligheidsmes SECUMAX 350 SE met Mesje 344820 - D 10, 1 Stuk

Artikelnummer: 350045.02
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 350045.02
EAN/GTIN 4002632803789
Nummer fabrikant 350045.02
L-nummer L60170 914
Fabrikant Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meer duurzaamheid in snijden? Test jezelf Met een robuuste meskop.
De SECUMAX 350 SE is onze duurzame allrounder. De zwarte handgreep bestaat voor 98% uit gerecycled plastic. Dankzij de verwisselbare, robuuste meskop kan hij ook langdurig worden gebruikt. Naast de gebruikelijke materialen, kunt u het ook gebruiken om de meer hardnekkige materialen te snijden, zoals sterkere folie en banden. Het verborgen blad beschermt de gebruiker net als de verpakte goederen.
  • Basismateriaal:
    Gerecycled plastic
  • Robuuste meskop
    met een mesdikte van 0,5 mm, is de meskop met kunststofcoating bijzonder bestendig. Daarom neemt hij deze SECUMAX 350 SE in logistiek en productie over, zelfs met bijzonder veeleisende snijmaterialen.
  • Verborgen blad
    de twee snijkanten van de meskop zijn veilig afgeschermd om de gebruiker en goederen te beschermen. En toch hebt u voldoende mes beschikbaar om veilig 2-laags dozen en nog veel meer te snijden.
  • Vervangend blad in de handvat
    kunt u het blad bijzonder gemakkelijk en veilig vervangen – door de handvat met de hand aan de bovenkant te openen. Hiermee gaat u naar het „magazijn” met het vervangende blad. Maak tegelijkertijd het vergrendelingsmechanisme van de robuuste meskop los.
  • Ergonomisch ontworpen
    voor rechts- of linkshandig gebruik? Eigenlijk maakt het niet uit. Omdat de veiligheidsmes SECUMAX 350 SE in elke hand past. Het „comfort” wordt ondersteund door de kromming van de buitenkant en de groeven op de handvat.
  • Duurzaam ontwerp
    MARTOR richt zich op duurzaamheid. Het handvat van de SECUMAX 350 SE is gemaakt van hoogwaardig gerecycled plastic. Door het doseren van een zachte-grip component, is het ook ontworpen voor mogelijke latere recycling.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Doos: Tot 2-laags verpakking
    , stretch, krimpfolie
    plastic band
    plakband

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 6 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Plastic banden, verpakkingsmateriaal, foliën en papiervliezen, garens, koord, Vilt, gelamineerde film, rubber
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Bandscore: Ja
  • Basismateriaal: Gerecycled plastic
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 3448,20
  • Optioneel blad: 3550,20
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Overige
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: 1 reservemesje in de handvat
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest