Veiligheidsmes SECUMAX 350 DISPLAY IT, 1 Stuk

Artikelnummer: 350001.79
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
Artikelnummer 350001.79
EAN/GTIN 4002632803451
Nummer fabrikant 350001.79

Omschrijving

Omschrijving:

Meer plezier op het werk? Probeer het eens.
Met de SECUMAX 350 gaan veelzijdigheid, comfort en maximale veiligheid hand in hand. De SECUMAX 350 is een echte multitalent, die ook een innovatieve bladwisseling heeft. Hiermee kunt u alle gangbare materialen knippen – van de folie tot de plastic band tot het 2-laagse karton. Zelfs kleefbanden raken gemakkelijk bekrast. En met alles voelt het zo goed dat je het niet meer wilt wegstoppen.
  • Basismateriaal:
    Glasvezelversterkte kunststof
  • 2-in-1 meskop
    dubbele functie en dubbele dop: Zowel het blad als het plakband kunnen 2 keer worden gebruikt. Dat loont je. Verwijder de meskop volledig om deze te draaien of te wijzigen.
  • Verborgen blad
    de twee snijkanten van de meskop zijn veilig afgeschermd om de gebruiker en goederen te beschermen. En toch hebt u voldoende mes beschikbaar om veilig 2-laags dozen en nog veel meer te snijden.
  • Vervangend blad in de handvat
    kunt u het blad bijzonder gemakkelijk en veilig vervangen – door de handvat met de hand aan de bovenkant te openen. Hiermee gaat u naar het „magazijn” met het vervangende blad. Ontgrendel tegelijkertijd de vergrendeling op de 2-in-1-meskop.
  • Met gemak
    bij het zagen van een zwaargewicht, maar met slechts 38 g licht gewicht. Daarom zijn zelfs hoge snijfrequenties niet moeilijk voor u. „Gemak”, zelfs bij het hanteren van het blad: Omdat het geïnjecteerd wordt, is er geen gevaar voor uw vingers.
  • Ergonomisch ontworpen
    voor rechts- of linkshandig gebruik? Eigenlijk maakt het niet uit. Omdat de SECUMAX 350 in elke hand past. Het ″comfort″ wordt ondersteund door de uitstulping van de buitenkant, de aangename zachte grip en de groeven op de handvat.

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 6 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Plastic banden, verpakkingsmateriaal, foliën en papiervliezen, garens, koord,
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Bandscore: Ja
  • Basismateriaal: Glasvezelversterkte kunststof
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Vervangende bladen in de handvat: 1 reservemesje in de handvat
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest