Digitale schroefmaat IP65, 0-1 ″, Digimatic

Artikelnummer: 350-361-30
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
Meettechniek digital
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 350-361-30
EAN/GTIN 4946368696102
Nummer fabrikant 350-361-30
L-nummer L40010 14909

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat met 25 mm meetbereik en 12 mm opname biedt u de volgende voordelen: Voor inbouw in machines en meetapparatuur. Uitstekende water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in de buurt van koelmiddelen of snijolie De gemeten waarden zijn duidelijk afleesbaar met een schaalverdeling van 0,001 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Opmerkingen: IP65, niet-roterende spindel
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Geleverd: Inclusief doos, sleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen