Digitale schroefmaat, 0-1 ", Digimatic, 0,709 " schacht

Artikelnummer: 350-351-30
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meettechniek digital
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 350-351-30
Kopiëren
EAN/GTIN 4946368696058
Kopiëren
Nummer fabrikant 350-351-30
Kopiëren
L-nummer L40010 12456
Kopiëren
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefmaat met 25 mm meetbereik en 10 mm houder die u de volgende voordelen biedt Voor inbouw in apparaten, machines en meetapparatuur. De gemeten waarden worden duidelijk weergegeven met een resolutie van 0,001 mm. Schachtdiameter: 10 mm

Kenmerk:

Nauwkeurigheid (µm): ±2 μm (zonder kwantificatiefout)
Meetbereik: 0 - 1