Digitale schroefmaat IP65, 0-25 mm, Digimatic, schroefdraadschacht

Artikelnummer: 350-272-30
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 350-272-30
EAN/GTIN 4946368695983
Nummer fabrikant 350-272-30
L-nummer L40010 11221

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat met 25 mm meetbereik en 12 mm houder biedt u de volgende voordelen: Voor inbouw in machines en meetapparatuur. Uitstekend bestand tegen water en stof (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijoliën De meetwaarden zijn duidelijk afleesbaar met een schaalverdeling van 0,001 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 25
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Opmerkingen: Schroefas
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar