Elektronica-grijptang met meer-componentengrepen 145 mm

Artikelnummer: 35 62 145
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35 62 145
EAN/GTIN 4003773039556
Nummer fabrikant 35 62 145
L-nummer L70010 217

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • voor grijpen, vasthouden en buigen
  • door precisieverbinding
  • gladde grijpvlakken op de grond
  • Kanten zorgvuldig afgebraamd.
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • het polijstmiddel of spiegelpolijstmiddel biedt een goede bescherming tegen roest in combinatie met een fijne oliefilm - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen

Kenmerk:

  • Beklengte (B): 40,0 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 7,5 mm
  • Tipbreedte (E): 2,5mm
  • Tipdikte (F): 1,5 mm
  • Hoofdbreedte (A): 12,0 mm
  • met meercomponenten-bekleding
  • spiegelgepolijst