Elektronica-grijptang ESD met meer-componentengrepen 115 mm

Artikelnummer: 35 32 115 ESD
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35 32 115 ESD
EAN/GTIN 4003773024859
Nummer fabrikant 35 32 115 ESD
L-nummer L70010 1300

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • voor grijpen, vasthouden en buigen
  • Handgrepen elektrisch dissipatief - dissipatief
  • door precisieverbinding
  • gladde grijpvlakken op de grond
  • Kanten zorgvuldig afgebraamd.
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • het spiegelglansmiddel zorgt voor een goede roestbescherming in combinatie met een fijne oliefilm - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
  • Handgrepen met tweekleurige meercomponentenafdekkingen zwart/grijs

Kenmerk:

  • Beklengte (B): 22,5mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
  • Tipbreedte (E): 2,0 mm
  • Tipdikte (F): 1,0 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11,0 mm
  • ESD: ja
  • met meercomponenten-bekleding
  • spiegelgepolijst

Norm:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5