Elektronica-grijptang met anti-slip kunststof bekleed 115 mm

Artikelnummer: 35 31 115
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 35 31 115
    EAN/GTIN 4003773016762
    Nummer fabrikant 35 31 115
    L-nummer L70010 712

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
    • voor grijpen, vasthouden en buigen
    • door precisieverbinding
    • gladde grijpvlakken op de grond
    • Kanten zorgvuldig afgebraamd.
    • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
    • de polijst- of spiegelpolijstlaag zorgt in combinatie met een fijne oliefilm voor een goede roestbescherming - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen

    Kenmerk:

    • Beklengte (B): 22,5mm
    • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
    • Tipbreedte (E): 2,0 mm
    • Tipdikte (F): 1,0 mm
    • Hoofdbreedte (A): 11,0 mm
    • bekleed met antislip kunststof
    • spiegelgepolijst

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen