Multinorm T-shirt lange mouw L

Artikelnummer: 348117613300L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 348117613300L
EAN/GTIN 7330509725832
Nummer fabrikant 348117613300L

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
48% modacryl, 42% katoen, 5% Aramide, 3% polyamide, 2% antistatische vezel, interlock, vlamwerend, antistatisch, 250 g/m²

Details
Ronde hals, Gebreide hals
Externe certificeringslabels

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde

Reflex
Gedrukt reflecterend band, 50 mm breed vlamwerend gesneden reflecterend band

Omschrijving:

  • T-shirt met lange mouwen in een kleur met hoge zichtbaarheid en met vlamvertragende eigenschappen
  • Het t-shirt heeft manchetten, gesegmenteerde reflecterende transfers op het lichaam en de mouwen, en de ingebouwde stretch zorgt voor volledige bewegingsvrijheid
  • Gecertificeerd onder EN 1149-5, EN ISO 20471, klasse 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen