Uitvoering:
Hoofdmateriaal
48% modacryl, 42% katoen, 5% Aramide, 3% polyamide, 2% antistatische vezel, interlock, vlamwerend, antistatisch, 250 g/m²
Details
Ronde hals, Gebreide hals
Externe certificeringslabels
Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Reflex
Gedrukt reflecterend band, 50 mm breed vlamwerend gesneden reflecterend band
Omschrijving:
- T-shirt met lange mouwen in een kleur met hoge zichtbaarheid en met vlamvertragende eigenschappen
- Het t-shirt heeft manchetten, gesegmenteerde reflecterende transfers op het lichaam en de mouwen, en de ingebouwde stretch zorgt voor volledige bewegingsvrijheid
- Gecertificeerd onder EN 1149-5, EN ISO 20471, klasse 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 13,1 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²