Omschrijving:
Keramisch gebonden slijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze zijn universeel inzetbaar voor het schuren en slijpen van diverse componenten. Dankzij de aangepaste specificaties kunnen ze voor een brede waaier toepassingen worden gebruikt, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze in opslag slechts een minimale ruimte in beslag nemen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : 10A 60 M5A V217
- Afmeting (D x T x H): 250 x 25 x 32 mm
- diameter: 250 mm
- Sterkte: 25 mm
- Boring: 32 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Slijpmolens
Voordeel:
- Universeel gebruik
- Lange levensduur
- Stapelbaar
Toepassing:
- Universeel toepasbaar voor het bewerken van verschillende componenten bij grof en fijn slijpen