Enkel gewicht, knoopvorm

Artikelnummer: 347-13
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
Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 347-13
EAN/GTIN 4045761008878
Nummer fabrikant 347-13
L-nummer L40250 148

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse M1
  • Nominale waarde 5 kg
  • Knop
  • Roestvrij Staal fijn gedraaid

Tip:

  • M1, 5 kg, enkel gewicht, knopvorm, fijn gedraaid roestvrij staal
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht