Testgewicht knoopvorm

Artikelnummer: 347-12
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 347-12
EAN/GTIN 4045761008847
Nummer fabrikant 347-12
L-nummer L40250 284

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse M1
  • Nominale waarde 2 kg
  • Knop
  • Roestvrij Staal fijn gedraaid

Tip:

  • M1, 2 kg, enkel gewicht, knopvorm, precisie gedraaid roestvrij staal
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.