MARTOR SECUMAX PLASTICUT 346912 , 10 in kartonnen doos

Artikelnummer: 346912.12
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 346912.12
    EAN/GTIN 4002632801334
    Nummer fabrikant 346912.12
    L-nummer L60170 847

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kan meerdere lagen snijden. Roestvrij staal.
    De SECUMAX PLASTICUT verschilt slechts in detail van andere producten in ons assortiment. Maar u weet: Dat is wat het belangrijkst is. Dankzij de ruime opening tussen het blad en het plastic kan de veiligheidsmes film en papier in verschillende lagen verwerken. Met een wanddikte van 3 mm zijn ook gebogen sneden mogelijk in smalle openingen. Het mes is roestvrij, het mes is voorzien van een tincoating.
    • Basismateriaal:
      Kunststof
    • Alles beschermd
      het kwaliteitsmes is stevig ingebed tussen de neus en de handvat. Dus je knipt alleen wat je echt wilt snijden. Er is geen risico voor u of uw goederen.
    • Neus voor piercing
      zet de SECUMAX PLASTICUT niet zo snel weg. Omdat het aangenaam licht en handig is. Zijn neus is niet plat naar de bodem, maar loopt gericht. Ideaal voor groeven in snijmateriaal.
    • Roestvrijstalen
      mes niet elk klein foliemes is uitgerust met een roestvrijstalen mes. De SECUMAX PLASTICUT. Meer dan dat: De snijkant is ook voorzien van een tincoating. Beide verhogen de waarde en duurzaamheid van uw snijgereedschap.
    • Uniek goed
      de SECUMAX PLASTICUT is een wegwerpmes. Aangezien u het mes niet hoeft te vervangen, kunnen u noch uw werknemers ermee in contact komen. Een pluspunt in termen van veiligheid.
    • De SECUMAX PLASTICUT is goed geplaatst
      en zal niet zo snel verloren gaan. Aangezien de veiligheidsmes is uitgerust met een oogje, kunt u het altijd op een handige plaats bevestigen.
    • Belangrijkste snijmaterialen:
      Wrap, stretch, krimpfolie
      plakband
      folie en papieren vellen
      envelopgaren
      , draad

    Kenmerk:

    • Handgreep: Standaard handgreep
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
    • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
    • Trigger: Hand
    • Ergonomie Ergonomisch
    • Snijdiepte (samengevat): 4 mm
    • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, plakband, film en papieren webben, Garen, touw, envelop
    • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
    • Beugel/oogje: Ja
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Kunststof
    • SoftGrip: Nee
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
    • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Overige
    • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd roestvrijstalen mes (mes): Ja
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • Als promotieartikel mogelijk: Ja
    • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest