Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5749
Hoge hefboomwerking tbv gemakkelijk snijden
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Inductiegeharde snijkanten (63 - 65 HRC) maken consistente snijprestaties over een lange periode mogelijk.
Hoogste zaagprestaties met minder inspanning door het optimale samenspel van zaaggeometrie, excentrische klinknagellagers en ergonomische handgreepconstructie.
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Afschuining: met
- Typen gewrichten: Opbouwverbinding
- Totale breedte [mm]: 53 mm
- Totale hoogte [mm]: 14 mm
- Totale lengte [mm]: 180 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 26,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 22,6 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,225 kg
- Standaard: DIN ISO 5749
- Oppervlak: verchroomd
- Vorm snijkant: met facet
- Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
- Lengte snijkanten [mm]: 22,6 mm
- Snijwaarden: Middelhard draad: 3,8 mm / 7 AWG; Hard draad: 2,7 mm / 10 AWG; Pianodraad: 2,2 mm / 11 AWG