Zijsnijtang Zweeds model

Artikelnummer: 3463605
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3463605
EAN/GTIN 4010886976166
Nummer fabrikant 3463605

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 5749
Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC

GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • ESD Ja/Nee: Geen
  • Afschuining: met
  • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 53 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Harding: Inductie gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 19 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiaal: gehard staal
  • met snijkant: Ja
  • Netto gewicht [kg]: 0,173 kg
  • Standaard: DIN ISO 5749
  • Oppervlak: verchroomd
  • Openingsveer aanwezig: Geen
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Vorm snijkant: met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Snijwaarden: Zacht draad: 4 mm / 6 AWG; middelhard draad: 2,8 mm / 9 AWG; hard draad: 2 mm / 12 AWG
  • VDE gecertificeerd: Geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen