Zijsnijtang Zweeds model

Artikelnummer: 3463532
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3463532
    EAN/GTIN 4010886976159
    Nummer fabrikant 3463532
    L-nummer L60160 6485

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uitvoering volgens DIN ISO 5749
    Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
    Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC

    GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
    Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
    Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken

    Kenmerk:

    • Vonkvrije uitvoering: Geen
    • Afschuining: met
    • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
    • Totale breedte [mm]: 51 mm
    • Totale hoogte [mm]: 12 mm
    • Totale lengte [mm]: 140 mm
    • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
    • Kleur handvat: Blauwe kleur
    • Harding: Inductie gehard
    • Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 18,5 mm
    • Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
    • Materiaal: gehard staal
    • met snijkant: Ja
    • Netto gewicht [kg]: 0,129 kg
    • Standaard: DIN ISO 5749
    • Oppervlak: verchroomd
    • Vorm snijkant: met facet
    • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
    • Lengte snijkanten [mm]: 18 mm
    • Snijwaarden: Zacht draad: 4 mm / 6 AWG; Middelhard draad: 2,5 mm / 10 AWG; Hard draad: 1,8 mm / 13 AWG

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen