Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5749
Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Afschuining: met
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale breedte [mm]: 51 mm
- Totale hoogte [mm]: 13 mm
- Totale lengte [mm]: 125 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 17,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 16 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 8,5 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,107 kg
- Standaard: DIN ISO 5749
- Oppervlak: verchroomd
- Vorm snijkant: met facet
- Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
- Lengte snijkanten [mm]: 16 mm
- Snijwaarden: Zachte draad: 3 mm / 9 AWG; harde draad: 1,6 mm / 14 AWG