Omschrijving:
Met vlak geslepen snijvlakken voor het glad afknippen van kunststof delen
Zwart, snijvlakken vlakgeslepen, zelf openend dmv drukveer
Zwart, hoofdgrond met blauw gedipte antislipgrepen
Alleen voor plastic
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Afschuining: Zonder
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale breedte [mm]: 51 mm
- Totale hoogte [mm]: 13 mm
- Totale lengte [mm]: 140 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,131 kg
- Oppervlak: verchroomd
- Openingsveer aanwezig: Ja
- Vorm snijkant: zonder afschuining
- Hardheid snijkant: alleen voor kunststof
- Lengte snijkanten [mm]: 18,5 mm
- Snijwaarden: Zacht draad: 4 mm / 6 AWG