Zijsnijtang tbv kunststof

Artikelnummer: 3463249
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3463249
EAN/GTIN 4010886976111
Nummer fabrikant 3463249

Omschrijving

Omschrijving:

Met vlak geslepen snijvlakken voor het glad afknippen van kunststof delen
Zwart, snijvlakken vlakgeslepen, zelf openend dmv drukveer
Zwart, hoofdgrond met blauw gedipte antislipgrepen
Alleen voor plastic
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Afschuining: Zonder
  • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 52 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Kopbreedte 1 [mm]: 17,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiaal: gehard staal
  • met snijkant: Ja
  • Netto gewicht [kg]: 0,116 kg
  • Oppervlak: verchroomd
  • Openingsveer aanwezig: Ja
  • Vorm snijkant: zonder afschuining
  • Hardheid snijkant: alleen voor kunststof
  • Lengte snijkanten [mm]: 16 mm
  • Snijwaarden: Zachte draad: 3 mm / 9 AWG

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen