Omschrijving:
Een tangenkop met een hoek van 60° is zacht voor uw gewrichten en pezen. Bovendien behoudt u een duidelijk zicht op het werkstuk
Speciale vertanding in de grijpvlakken zorgt voor de beste grip op pijpen en schroeven
Voor zware continubelasting
Optimaal gebruik van de handkracht
Gedwongen vasthouden van de hand wordt vermeden
Maakt vermoeidheidsvrij werken over een langere periode mogelijk
Hogere snijprestaties en langere levensduur van het gereedschap dankzij hoogwaardig GEDORE speciaal gehard en getemperd staal.
Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
Voor alle draadsoorten, ook harde draad/piano draad, 1,6 mm
Warm gesmeed in matrijs
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Kenmerk:
- 1000 V geïsoleerd: Geen
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: Vlakke bekken
- Beklengte L3 [mm]: 46 mm
- Afschuining: met
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale lengte [mm]: 160 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 24,0 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 10,0 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Oppervlak: verchroomd
- REACH registratie beschikbaar: Geen
- Vorm snijkant: met facet
- Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
- Snijwaarden: Zachte draad: 4 mm / 6 AWG; middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG; harde draad: 2 mm / 12 AWG; Cu-kabel, geslagen doorsnede: 16 mm²; meeraderige kabel Ø: 10 mm
- Centreerbreedte W4 [mm]: 6,0 mm
- VDE gecertificeerd: Geen