Combinatietang POWER

Artikelnummer: 3463192
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3463192
EAN/GTIN 4010886976067
Nummer fabrikant 3463192
L-nummer L60160 6487

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 5746
Voor zware continubelasting
Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
Inductief geharde precisie-snijvlakken, extra lang, snijvlakken gehard tot 62 - 64 HRC
Tbv rond en vlak materiaal
Voor alle draadsoorten, ook harde draad/piano draad, 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Tang betekent 35% minder inspanning
Grijpoppervlak met insnijding voor een bijzonder goede grip
Grof getande grijpoppervlakken voor het stevig vasthouden van schroeven, buizen, enz.

Kenmerk:

  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Bek vorm: Vlakke bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 35 mm
  • Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
  • Afschuining: met
  • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Harding: Inductie gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,8 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 10,4 mm
  • Materiaal: gehard staal
  • met snijkant: Ja
  • Netto gewicht [kg]: 0,18 kg
  • Standaard: DIN ISO 5746
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijwaarden: Zachte draad: 4 mm / 6 AWG; middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG; harde draad: 2 mm / 12 AWG; Pianodraad: 1,6 mm / 14 AWG; Cu kabel, kabeldoorsnede: 16 mm²; Meeraderige kabel Ø: 10 mm
  • Centreerbreedte W4 [mm]: 5,8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen