Combinatietang Duits model

Artikelnummer: 3463125
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3463125
    EAN/GTIN 4010886976005
    Nummer fabrikant 3463125

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uitvoering volgens DIN ISO 5746
    Versterkte uitvoering, voor zwaar continu-gebruik
    Met opgelegd snijhuis
    Tbv rond en vlak materiaal
    Tbv middelharde draad 1,6 mm
    Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
    GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
    Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
    Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
    Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

    Kenmerk:

    • Vonkvrije uitvoering: Geen
    • Bek vorm: Vlakke bekken
    • Beklengte L3 [mm]: 34 mm
    • Afschuining: met
    • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
    • Totale breedte [mm]: 49 mm
    • Totale hoogte [mm]: 13 mm
    • Totale lengte [mm]: 160 mm
    • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
    • Kleur handvat: Blauwe kleur
    • Harding: Inductie gehard
    • Kopbreedte 1 [mm]: 23,0 mm
    • Kopdikte T1 [mm]: 10,8 mm
    • Materiaal: gehard staal
    • met snijkant: Ja
    • Netto gewicht [kg]: 0,173 kg
    • Standaard: DIN ISO 5746
    • Oppervlak: verchroomd
    • Vorm snijkant: met facet
    • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
    • Snijwaarden: Zachte draad: 4 mm / 6 AWG; middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG; harde draad: 2 mm / 12 AWG; Cu-kabel, geslagen doorsnede: 16 mm²; meeraderige kabel Ø: 10 mm
    • Centreerbreedte W4 [mm]: 5,8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen