Telefoontang met snijvlakken, vertand, rechte uitvoering

Artikelnummer: 3463109
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3463109
EAN/GTIN 4010886975985
Nummer fabrikant 3463109

Omschrijving

Omschrijving:

Multifunctionele tang voor de mechanische en elektronische sector
Vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen
Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
Tbv middelharde draad 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Voor het strippen van kabels van 0,5 tot 2,5 mm²
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Snijkant extra inductief gehard
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Bek vorm: vlak-ronde bekken
  • Afschuining: met
  • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Harding: Inductie gehard
  • Materiaal: gehard staal
  • met snijkant: Ja
  • Netto gewicht [kg]: 0,16 kg
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijwaarden: Middelhard draad: 3 mm / 9 AWG; Hard draad: 1,6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen