Telefoontang met snijvlakken, vertand, rechte uitvoering

Artikelnummer: 3463052
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3463052
EAN/GTIN 4010886975954
Nummer fabrikant 3463052

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 5745
Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
Om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen
Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken

Kenmerk:

  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Bek vorm: vlak-ronde bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 42 mm
  • Afschuining: met
  • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Harding: Inductie gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 15,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiaal: gehard staal
  • met snijkant: Ja
  • Netto gewicht [kg]: 0,104 kg
  • Standaard: DIN ISO 5745
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: met facet
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Snijwaarden: Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG; Middelharde draad: 3 mm / 9 AWG
  • Centreerbreedte W4 [mm]: 2,5 mm
  • Dikte tip: 2,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen