Telefoontang zonder snijvlakken, 30° gebogen

Artikelnummer: 3463036
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3463036
    EAN/GTIN 4010886975930
    Nummer fabrikant 3463036
    L-nummer L60160 6442

    Omschrijving

    Omschrijving:

    30° gebogen half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand met fijne punt
    Optimale veiligheid voor het grijpen, positioneren en losmaken van ronde, ovale en gehoekte voorwerpen
    Voor bougiestekkers en alle soorten slangen (bijv. koelslangen)
    GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
    Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
    Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

    Kenmerk:

    • Vonkvrije uitvoering: Geen
    • Bek vorm: vlak-ronde bekken
    • Beklengte L3 [mm]: 68 mm
    • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
    • Totale lengte [mm]: 200 mm
    • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
    • Kleur handvat: Blauwe kleur
    • Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
    • Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
    • Materiaal: gehard staal
    • Netto gewicht [kg]: 0,234 kg
    • Oppervlak: verchroomd
    • Dikte tip: 2,8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen