Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5745
Half-ronde bekken, grijpvlakken kruisvormig getand
Om vast te houden, te grijpen en te buigen
Met scherpe punt voor veilig werken ook wanneer er weinig ruimte is
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: vlak-ronde bekken
- Beklengte L3 [mm]: 75,7 mm
- Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale lengte [mm]: 200 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
- Netto gewicht [kg]: 0,201 kg
- Standaard: DIN ISO 5745
- Oppervlak: verchroomd
- Centreerbreedte W4 [mm]: 3,7 mm
- Dikte tip: 2,8 mm