Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5745
Met lange bekken, grijpvlakken getand
Om te grijpen en te buigen
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: ronde bek
- Beklengte L3 [mm]: 48 mm
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale lengte [mm]: 160 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Kopbreedte 1 [mm]: 16,5 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 8,7 mm
- Materiaal: gehard staal
- Netto gewicht [kg]: 0,114 kg
- Standaard: DIN ISO 5745
- Oppervlak: verchroomd
- Uiteinde Ø: 2,5 mm