Set buiten-/binnentrekkers

Artikelnummer: 3461696
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3461696
EAN/GTIN 4010886975282
Nummer fabrikant 3461696

Omschrijving

Omschrijving:

Praktische set van universele buitentrekkers, binnentrekkers en scheidingsmessen voor veel toepassingsgebieden
Breed assortiment trekkers in één set - voor gebruik in subtiele tot zware toepassingen
Check-Tool-inlay kan flexibel worden aangepast aan de benodigde maat
Veilige en zwaar uitgevoerde, gesmede componenten
Buitentrekker met innovatieve High Power-componenten voor dubbele belastbaarheid

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
  • Totale breedte [mm]: 633 mm
  • Totale hoogte [mm]: 60 mm
  • Totale diepte [mm]: 390 mm
  • Materiaal: schuim
  • Netto gewicht [kg]: 10,63 kg
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Klemdiepte bruikbaar b [mm]: 330 mm
  • Spanbreedte uitwendige uittrek (max.) [mm]: 165 mm
  • Spanbreedte buitenaftrek (min.) [mm]: 5 mm
  • Spanbreedte binnentrek a2 (max.) [mm]: 170 mm
  • Spanwijdte binnentrek a2 (min.) [mm]: 8 mm
  • VDE gecertificeerd: Geen
  • Doelgroepen: Industrie; Landbouw; Automobiel; Werkplaats; Service; Machinebouw
  • Trekkracht (max.) [t]: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen