TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-delige variabel instelbare koppelbegrenzer inclusief doosje

Artikelnummer: 34614
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34614
EAN/GTIN 4010995346140
Nummer fabrikant 34614
L-nummer L60070 1858

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment, in combinatie met een Wiha Torque 4 mm-wisselschacht
  • Extra: Incl
  • fabriekstestcertificaat
  • Extra: Levering in praktische kunststof box
  • De juiste draai voor procesbetrouwbaarheid biedt de TorqueVario®-S momentschroevendraaierset
  • De gereedschapset omvat een ergonomisch gevormde momentschroevendraaierhandgreep met geïntegreerde numerieke schaalverdeling, 10 gangbare bits voor alle toepassingen, een bithouder en het instelgereedschap
  • Alle componenten zijn praktisch en overzichtelijk geordend in een hoogwaardige, duurzame box
  • De momentschroevendraaier dekt met het variabel instelbare momentbereik van 0,8-5,0 Nm een groot toepassingsgebied af
  • Het duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij activering van het moment garandeert een momenttechniek met hoge procesbetrouwbaarheid, die materiaalbeschadigingen en nabewerkingen voorkomt
  • Met een activeringsnauwkeurigheid van +/- 6% voldoet het momentgereedschap aan de eisen van EN-ISO 6789
  • Voor mechanische toepassingen Bithouders en schachten zijn niet bij levering inbegrepen
  • DIN EN ISO 6789
  • Inhoud: 1x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S variabel instelbare momentbegrenzing 0.8 - 5 (26463) 1x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 1/4″ (27526) 1x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 90 mm (26864) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T7 (01713) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T9 (01715) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 7IP (23175) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 8IP (23177) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 9IP (23179) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 10IP (23181) 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 15IP (23183) 1x Box

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen