Gelaagde schijf 100x30x26 A80 PREMIUM staal/roestvrij staal/ne metaal

Artikelnummer: 34598800
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34598800
EAN/GTIN 8024406513157
Nummer fabrikant 34598800

Omschrijving

Omschrijving:

De grote afmetingen van de PREMIUM lamellenschijven zorgen voor een lange levensduur van het gereedschap, continuïteit in de bewerking en kortere tijden voor het wisselen van de schijven. Ze zijn geschikt voor gebruik in handbediende machines met flexibele assen en op stationaire polijstmachines. De grote diameter vergroot het contactoppervlak en zorgt voor een gelijkmatiger schuurbeeld in vergelijking met soortgelijke gereedschappen met kleinere afmetingen, waardoor ook grote oppervlakken kunnen worden bewerkt. De plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het schuurlinnen en een continue blootstelling van nieuwe korrels, terwijl de hoge en constante schuurprestaties gedurende de gehele levensduur van het gereedschap behouden blijven. De ventilatorschijven combineren flexibiliteit met een uitstekend aanpassingsvermogen aan onregelmatige contouren. Bovendien voorkomt de sterke ventilatie oververhitting van het werkoppervlak tijdens de bewerking, wat leidt tot uitstekende resultaten bij een groot aantal toepassingen. De schuurlamellen van korund zijn radiaal om de as van het gereedschap bevestigd. De boring wordt versterkt door een metalen ring met variabele afmetingen, afhankelijk van de diameter van de schijf, waarmee de schijf met behulp van een bijbehorende reduceerflens veilig op de slijpmachine kan worden gemonteerd.

Kenmerk:

  • Form: Cloth Flap Wheel
  • Specificatie : C X A-P A80
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 30 x 26 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 30 mm
  • Boring: 26 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Staal, Roestvrij staal, Kunststof/PVC
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • lange levensduur en consistente resultaten
  • kortere schijfwisseltijden
  • uitstekende maalprestaties
  • flexibiliteit en aanpassingsvermogen
  • sterke ventilatie tijdens de verwerking, dus lagere thermische belasting

Wir empfehlen:
  • Bij het gebruik van lamellenschijven moet de draairichting worden aangehouden, die wordt bepaald door de kant van de lamellen met schuurpapier op het oppervlak. Bovendien moet het werk worden uitgevoerd met een lage contactdruk.
  • De aanvoer van het bewerkte werkstuk moet in de tegenovergestelde richting zijn van de draairichting van de schijf. Bij verkeerd gebruik worden de prestaties minder en bestaat het risico van wielbreuk.

Toepassing:

  • Fijnbewerking van grote vlakke, concave of convexe geprofileerde oppervlakken
  • Slijpen van binnen- en buitenoppervlakken van containers, vaten, buizen
  • Fijnbewerking van onderdelen met onregelmatige profielen zoals handgrepen, fittingen, gestanste onderdelen, verwijderen en reinigen van lasnaden

Advies:

  • Bij het gebruik van lamellenschijven moet de draairichting worden aangehouden, die wordt bepaald door de kant van de lamellen met schuurpapier op het oppervlak. Bovendien moet het werk worden uitgevoerd met een lage contactdruk.
  • De aanvoer van het bewerkte werkstuk moet in de tegenovergestelde richting zijn van de draairichting van de schijf. Bij verkeerd gebruik worden de prestaties minder en bestaat het risico van wielbreuk.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen