VLIES Band 100x322 A MEDIUM PREMIUM staal/roestvrij staal/NE metaal

Artikelnummer: 34598776
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vliesschuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34598776
EAN/GTIN 8024406038339
Nummer fabrikant 34598776

Omschrijving

Omschrijving:

Met het royale slijpoppervlak wordt een snel en krachtig effect bereikt op vele materialen.

Kenmerk:

  • Form: VLIES Belt
  • Specificatie : SCM A MEDIUM
  • Afmeting (W x C): 100 x 322 mm
  • Sterkte: 100 mm
  • Boring: 322 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Non-ferrometalen, Staal
  • Gereedschap voor: Satineermachine

Voordeel:

  • Royaal slijpoppervlak
  • Snelle verwijdering en lange levensduur
  • Gelijkmatige oppervlak

Wir empfehlen:
  • A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen

Toepassing:

  • Voor het satineren en reinigen en voor het fijnschuren van kleine en grote oppervlakken.
  • Voor het verwijderen van oxidelagen of defecten van vorige bewerkingsstappen.

Advies:

  • A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.