Omschrijving:
De PREMIUM snel verwisselbare schijven met keramische korrel en abrasieve toplaag bieden maximale materiaalverwijdering bij toepassingen met hoge contactdruk. Het gebruik van een extra coating dient om materiaal te verwijderen zonder oververhitting van het te bewerken oppervlak en vermindert tegelijkertijd verstopping van de schijf. Dit maakt dit product perfect voor de bewerking van roestvrij staal, omdat de extra laag een koelend effect bereikt en zo verkleuring van het werkstuk duurzaam voorkomt. In vergelijking met de zirkoniumversie is de gebruikte keramische korrel nog scherper, agressiever en maakt een snellere afname mogelijk. De sterke hechting en het hoogwaardige schuurmiddel garanderen een uitstekende levensduur. Dit product is verkrijgbaar in twee verschillende klemsystemen voor elk type matrijs.
Kenmerk:
- Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
- Specificatie : CA-P92 PE XY CA80
- Afmeting (D x DEVICE): 76 x R mm
- diameter: 76 mm
- Korrelgrootte: 80
- Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Uitstekende standtijd, snijvermogen en randstabiliteit
- Extra coating koelt en voorkomt verkleuring op roestvrij staal
- Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
- Maximale materiaalverwijdering in de kortste tijd
Wir empfehlen:
- Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
- Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen
Toepassing:
- Voor werkzaamheden met sterke materiaalafname en hoge bewerkingssnelheid (verwijderen van kleine bramen, lasplekken of lashobbels)
Advies:
- Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
- Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen