Omschrijving:
De PREMIUM snel verwisselbare schijven van zirkonium High Performance met snelspansysteem bieden een verhoogde materiaalafname bij toepassingen met hoge contactdruk. Het gebruik van een extra coating dient om materiaal te verwijderen zonder oververhitting van het te bewerken oppervlak en vermindert tegelijkertijd verstopping van de schijf. Dit maakt dit product perfect voor de bewerking van roestvrij staal, omdat de extra laag een koelend effect bereikt en zo verkleuring van het werkstuk duurzaam voorkomt. Zirkonium wordt gekenmerkt door een hoge taaiheid, die leidt tot een duidelijk verbeterde weerstand van de schijven. De uitstekende hechting en het hoogwaardige schuurmiddel garanderen een lange levensduur. Dit product is verkrijgbaar in twee verschillende klemsystemen voor elk type matrijs.
Kenmerk:
- Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
- Specificatie : ZA-P48 PE XY ZA40
- Afmeting (D x DEVICE): 76 x R mm
- diameter: 76 mm
- Korrelgrootte: 40
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Non-ferrometalen
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Extra coating koelt en voorkomt verkleuring op roestvrij staal
- Verhoogd materiaalverwijdering
- Hoge taaiheid van zirkonium leidt tot verbeterde weerstand
- Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
- Lange levensduur en hoge randstabiliteit door robuuste constructie
Wir empfehlen:
- Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
- Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen
Toepassing:
- Voor werkzaamheden met sterke materiaalafname en hoge bewerkingssnelheid (verwijderen van kleine bramen, lasplekken of lashobbels)
Advies:
- Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
- Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen