Snelwisselschijf 51xR A60 voor staal/roestvrij staal/NE metaal/hout

Artikelnummer: 34593654
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34593654
EAN/GTIN 8024406023731
Nummer fabrikant 34593654

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM snel verwisselbare schijven van aluminiumoxide met snelspansysteem zijn de ideale oplossing voor fronttoepassingen in kleine ruimten en smalle ruimtes. De mechanische vergrendeling van de schijf garandeert een veilige bevestiging die niet kan losraken of verschuiven tijdens het werk en maakt een snelle, gemakkelijke schijfwissel mogelijk. De uitstekende hechting en het hoogwaardige schuurmiddel garanderen een lange levensduur. Dit product is verkrijgbaar in twee verschillende klemsystemen voor elk type matrijs. De slijpschijf sluit aan op de nylon pen met schroefdraad, die een snelle klemming op de steunschijf mogelijk maakt.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : A-P01 PE XY A60
  • Afmeting (D x DEVICE): 51 x R mm
  • diameter: 51 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Hout
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Uitstekende prijs-prestatieverhouding
  • Universeel te gebruiken
  • Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
  • Lange standtijd

Wir empfehlen:
  • Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S. Het systeem is compatibel met steunkussens van vergelijkbare concurrerende producten.
  • Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Vorm- en modelbouw, automobielbouw en -reparatie, luchtvaartindustrie, vervaardiging van kleine containers en apparatuur

Advies:

  • Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S. Het systeem is compatibel met steunkussens van vergelijkbare concurrerende producten.
  • Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen