Slagmoerdopsleutelset 1/2″ 10-delig

Artikelnummer: 3459195
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3459195
EAN/GTIN 4010886974933
Nummer fabrikant 3459195

Omschrijving

Omschrijving:

Met binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
Oppervlak gefosfateerd

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Aandrijvingsbevestiging, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsbevestiging, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • ontwerp: In kunststof behuizing
  • Type bediening: Hand- en machinebediend
  • Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
  • Kleurcodering: Geen
  • Totale breedte [mm]: 360 mm
  • Totale hoogte [mm]: 60 mm
  • Totale diepte [mm]: 140 mm
  • Materiaal: staal
  • Netto gewicht [kg]: 2,97 kg
  • Oppervlak: gefosfateerd
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Veiligheidspal: borgring en pin
  • VDE gecertificeerd: Geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen