GR GR 178x22,2 R A EX.GROB voor universeel gebruik

Artikelnummer: 34591280
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34591280
EAN/GTIN 8024406560984
Nummer fabrikant 34591280

Omschrijving

Omschrijving:

Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. Het Strip-It materiaal wordt aangebracht op een stevige glasvezeldrager die speciaal is ontworpen voor gebruik op haakse slijpmachines. De grove reinigingsschijf Strip-It van keramisch korund (A EX. GROF) is harder, agressiever en steviger dan de standaardversie (S GROF). Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen.

Kenmerk:

  • Form: VLIES STRIPPING DISC
  • Specificatie : GR A EX. GROF
  • Afmeting (D x H): 178 x 22,2 mm
  • diameter: 178 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Korrelgrootte: 10
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
  • Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
  • Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur

Wir empfehlen:
  • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Advies:

  • Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
  • Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen