TYROLIT slijpschijf 125x25x25 mm A30R PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 34587682
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34587682
EAN/GTIN 9003173139219
Nummer fabrikant 34587682

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels zijn een fluitje van een cent voor dit gereedschap. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1F80 RECHTE SL.SCH. VEZELVERSTERKT
  • Specificatie : A 30 R- BFX /80
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 25 x 25 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 25 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduur
  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
  • Hoogste kwaliteit

Wir empfehlen:
  • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes

Advies:

  • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen