DDL-HH-FAST CUT Droogboor 182x320x11/4″ PREMIUM Universeel

Artikelnummer: 34583847
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lochschneider; Steinbohrer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34583847
EAN/GTIN 9003173134870
Nummer fabrikant 34583847

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLTR 50115DQ DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 4 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 182 x 320 x 11/4″ mm
  • diameter: 182 mm
  • Sterkte: 320 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen