Omschrijving:
Met de grove reinigingsschijf Strip-It verwijdert u moeiteloos roest, verf, lak en anticorrosiecoatings. De poreuze en met agressief slijpmiddel versterkte nylonvezels kunnen elke uitdaging aan. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schijf volloopt of verstopt raakt. De grove reinigingsschijven zijn gemonteerd op flexibele glasvezeldraaglichamen om het gebruik op haakse slijpmachines in combinatie met een steunschijf mogelijk te maken. Dit is een schijf waarmee stil, moeiteloos en met geringe warmteontwikkeling kan worden geslepen.
Kenmerk:
- Form: VLIES STRIPPING DISC
- Specificatie : GR S GROF
- Afmeting (D x H): 178 x 22,2 mm
- diameter: 178 mm
- Boring: 22.2 mm
- Korrelgrootte: 20
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruik
- Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
- Beperkte warmteontwikkeling
Wir empfehlen:
- Uitvoering S GROF voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
- Gebruik van een regelbare rechte slijper
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren
Advies:
- Uitvoering S GROF voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
- Gebruik van een regelbare rechte slijper