Snelspanwiel 38xR ZEER-FIJN voor staal/roestvrij staal/NE metaal/hout

Artikelnummer: 34580581
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34580581
EAN/GTIN 8024406023199
Nummer fabrikant 34580581

Omschrijving

Omschrijving:

Door de snelle en hoge materiaalafname geschikt voor het verminderen van schuurkrassen, het verwijderen van aanloopkleuren, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : SCM A ZEER FIJN
  • Afmeting (D x DEVICE): 38 x R mm
  • diameter: 38 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Staal, Hout
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zo kort mogelijke bewerkingstijd dankzij de eenvoudige hantering en montage
  • Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard
  • Optimale standtijd en zeer goede materiaalverwijdering

Wir empfehlen:
  • Korrel ″EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM″ voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
  • Korrel ″GROF″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel ″MEDIUM″ voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap

Toepassing:

  • Voor het verminderen van schuurkrassen, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op verschillende materialen
  • Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken

Advies:

  • Korrel ″EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM″ voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
  • Korrel ″GROF″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
  • Korrel ″MEDIUM″ voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
  • Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen