CERABOND X scharnieren 150x2000 CA40 P94 JTS PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34572532
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijplamellenwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34572532
EAN/GTIN 9003173138427
Nummer fabrikant 34572532

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien is er door de eigenschappen van de slijpband minder aandrukkracht nodig, waardoor de werkbelasting voor de gebruiker wordt verlaagd.

Kenmerk:

  • Form: Cloth Belt
  • Specificatie : CA-P94 PE Y JTS CA40
  • Afmeting (W x C): 150 x 2000 mm
  • Sterkte: 150 mm
  • Boring: 2000 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Stationaire bandschuurmachine

Voordeel:

  • Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel
  • Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker
  • Koellaag, voor zeer koel slijpen

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen