DGU-PCD Diamant slijpschijf 125x22x22,23 PREMIUM

Artikelnummer: 34558008
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34558008
EAN/GTIN 9003173116326
Nummer fabrikant 34558008

Omschrijving

Omschrijving:

Details: Polykristallijn diamant (PCD) is een extreem hard materiaal. Schotelschijven met PCD segmenten kunnen worden gebruikt om hardnekkige materialen en coatings te verwijderen. Agressieve prestaties en lange levensduur.

Kenmerk:

  • Form: STS-S DIAMANTSCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 23 - 6 - 5
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 22 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 22 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen