Reservering voor zaagbladopname 80 mm

Artikelnummer: 345561 80
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor zaagblad-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor zaagblad-⌀ d1 80 mm
    Producttype Zaagbladopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 345561 80
    EAN/GTIN 2050001786333
    Nummer fabrikant 345561 80

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Zaagbladopnames nr. 345510 en 345555.