DCCI Diamantzaagblad 125x3x22,23 PREMIUM grijs en nodulair gietijzer

Artikelnummer: 34551886
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 34551886
EAN/GTIN 9003173115497
Nummer fabrikant 34551886

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: UC3 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 3
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 3 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Toepassing:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen