DCCI Diamantzaagblad 115x2,8x22,23 PREMIUM grijs en nodulair gietijzer

Artikelnummer: 34551885
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34551885
EAN/GTIN 9003173114728
Nummer fabrikant 34551885

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: UC3 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 2,8
  • Afmeting (D x T x H): 115 x 2,8 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 2.8 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Toepassing:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen